Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-615368 Herst.-Nr.: 12 42 195 EAN/GTIN: 4003773054580 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243322075, Automatische Abisolierzange MultiStrip® 10 , Griff mit Weichkunststoffzone , Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff , Messer aus Spezial-Werkzeugstahl , Öffnungsfeder , Vollautomatische Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte , Keine manuelle Feinjustierung notwendig , Keine Beschädigung der Leiter , Einstellbarer Längenanschlag von 3 bis 18 mm , Klemmbacken aus Stahl mit integrierter Schneidkante , Vertieft liegender Drahtschneider für Kupfer- und Aluleiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm² , Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolation Hinweis: Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen., Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 136 GRAMM | Leiterquerschnitt: | 0,0310 mm² | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 12 42 195 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, knipex drahtschneider, kabelschere, Abisolierzangen, AUTOMATIK-ABISOLIERZANGE,, 1242/195, 4003773054580, 12 42 195, 738034, 1482286 |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 61,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 52,09* | € 61,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,12* | € 61,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,68* | € 61,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|