Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256305224, Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615167
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15235
EAN/GTIN:
     4005069152352
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256305224, Wasserwaage Type 196-2 , Extrastarkes und längs geripptes Leichtmetall-Profil , Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen , Abnehmbare Endkappen aus 2-Komponenten-Kunststoff , 2 Durchgrifföffnungen, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition 0,029° = 0,5 mm/m Mit 2 gefräste Messflächen., Fabrikat: Stabila
Weitere Informationen:
GEWICHT:
994 GRAMM
Länge:
100 cm
Messflächen:
gefräst
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
15235
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage, WASSERWAAGE, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, 4005069152352, 1485095
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,19*
€ 60,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,90*
€ 61,38*
€ 4,00*
ab € 51,54*
€ 61,99*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 65,19*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 65,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.