| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614318 Herst.-Nr.: 90710 EAN/GTIN: 4332163258476 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245302506, Rohrreinigungswelle mit fester Kralle , Wellen aus verzinktem Federstahldraht, doppellagig , 1/2 -WW-Gewindeanschluss , Auswechsel- und verlängerbar , Kurbel mit Holzgriff , Für den professionellenEinsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele, Fabrikat: E + R Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3376 GRAMM | Wellen-Ø: | 8 mm | Länge: | 10,0 m | Markenname: | Engelbrecht & Roos | Herstellername: | Lehmann GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 90710 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,52* | € 91,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,91* | € 91,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,20* | € 96,16* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,74* | € 102,39* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,83* | € 102,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|