| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614227 Herst.-Nr.: 4317784349093 EAN/GTIN: 4317784349093 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602537, Sägeketten-Haftöl UWS , Silikonfrei , Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung , Bietet hohen Schutz vor Verschleiß , Garantiert optimale Haftfähigkeit , Schützt wirkungsvoll vor Korrosion , Für Motorkettensägen aller Hersteller , Für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie Vorteil: UWS = umweltschonend. Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen „Blauer Engel“., Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4810 GRAMM | Ausführung: | 5-l-Kanister | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784349093 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, e-coll kettensägenhaftöl 5l, schmierspray, schmierspray ecoll, EU, 4317784349093, 1479960 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 21,37* | € 24,58* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 29,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 29,26* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,23* | € 30,40* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,274* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen | Mindestbestellmenge: 4 Dosen ( entspricht € 98,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|