| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613716 Herst.-Nr.: SICHRD13150F EAN/GTIN: 4037073001302 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231504253, Schleiffeile Silicium-Carbid, halbrund Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlererund feiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckguss-Werkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoff-Industrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. , Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Abmessungen: | 13 x 150 mm | Körnung: | 360 | Stahl: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | SICHRD13150F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, halbrund, Halbrund-Abziehfeile, Halbrund-Schleiffeile, Abziehfeile, rund, Rund-Abziehfeile, Rund-Schleiffeile, abrichtstein fein, abrichtstein, Schleiffeile-Handläpper, SILICIUM-CARBID-SCHLEIFFEILE, 4037073001302, 1507718 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,49* | € 6,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,44* | € 6,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|