Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243320040, Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613654
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 200
EAN/GTIN:
     4003773047834
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243320040, Kabelschere mit Doppelschneide, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , Vorschnitt, Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich , Nachschnitt, Leiter im hinteren Schneidenbereich , Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen , Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung , Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
324 GRAMM
Länge:
200 mm
Schneidwerte Ø:
20 mm
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 12 200
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, KABELSCHERE, 9512/200, 4003773047834, 95 12 200, 738877, 1499634
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 36,17*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 36,18*
5 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 30,75*
€ 36,19*
6
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 36,35*
Lager 260
64
1
€ 4,95*
ab € 34,00*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.