Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230902037, Schleifscheibe Normalkorund 200x25x51mm K36 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613567
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK2002551G
EAN/GTIN:
     4037073003757
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230902037, Schleifbockscheibe Normalkorund , Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss, Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1904 GRAMM
Abmessungen:
200 x 25 x 51 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK2002551G
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x25x51, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 200mm, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852124, 4037073003757, NK2002551G, 776221, 1496569
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 17,95*
€ 24,27*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 24,56*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 24,91*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 18,05*
€ 24,96*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.