| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613524 Herst.-Nr.: 3160 EAN/GTIN: 4031182235689 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271802100, Propan-Umfüllstutzen , Vollmessing , Anschluss G 3/8 LH , Führungsstift und Flügelmutter , Zum Anschließen an die Kleinstflasche mit Kleinstventil , Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01D65B Ausführung: für Flaschen 5–11 kg, mit Profilmutter W 21,8 x 1.1/4 links, Fabrikat: GCE Rhöna Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 152 GRAMM | Markenname: | GCE | Herstellername: | GCE GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,74* | € 20,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,65* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 21,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,54* | € 21,88* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|