| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613519 Herst.-Nr.: 3111 EAN/GTIN: 4031182235528 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271802653, Schlauchbruchsicherung , Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung , Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird , Wiederöffnung von Hand , Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868, Fabrikat: GCE Rhöna Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 105 GRAMM | Gasdruck: | 4,0 bar | Leistung bei 4 bar: | 6,0 kg/h | Marke: | GCE | WGNr.: | 730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4030344, SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG, 4031182235528, 1502968 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,54* | € 24,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,72* | € 25,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,93* | € 25,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,40* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,46* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|