Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233602019, Schruppscheibe A24R Supra230x6mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613155
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13433
EAN/GTIN:
     4014855161980
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheiben 230mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233602019, Schruppscheibe A 24 R Supra für die Stahlbearbeitung , Hohe Schleifleistung , Normbohrung 22,23 mm, Für die Bearbeitung von Metall, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
749 GRAMM
Ø x Stärke:
230 x 6,0 mm
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
6600 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13433
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Klingspor, SCHRUPPSCHEIBE, 4014855010769, 1492971
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,15*
1 Tag
120
10
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,18*
5 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,26*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,18*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,42*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.