| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613151 Herst.-Nr.: 224084 EAN/GTIN: 4014855167586 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4233302109, Trennscheibe A 46 TZ Special für die Edelstahlbearbeitung , Hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit , Geringe Gratbildung , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen und Profilen Hinweis: Beim Arbeiten mit dünnen Trennscheiben der geraden Ausführung (Ø 180 und 230 mm) wird für höhere Seitenstabilität und präzisere Scheibenführung die Verwendung des Spannflansch-Sets empfohlen., Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Ø x Stärke: | 230 x 1,9 mm | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 6600 min-1 | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 224084 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,49* | € 1,95* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,54* | € 1,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,81* | € 2,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|