Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233302050, Trennscheibe gekröpft A24Extra 115x2,5mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-612961
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188461
EAN/GTIN:
     4014855165797
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233302050, Trennscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung , Schneller Schnitt und gute Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von Metall, auch in Vollmaterial einsetzbar, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Ø x Stärke:
115 x 2,5 mm
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
188461
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe klingspor 115x2,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, TRENNSCHEIBE, 115X2.5X22A24EX, 4014855026487, 188461, 121775, 1495063
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
1 Tag
213
10
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,76*
5 Tage
181
1
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,77*
1 Tag
213
20
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,59*
Ähnlich
Klingspor
13490
ab € 0,82*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.