Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270606043, PVC-Packband faden F234 66m x 50mm braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-610948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4234095002
EAN/GTIN:
     4026359009149
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270606043, Packband, fadenverstärkt , PVC-Trägerfolie , Naturkautschukkleber , Reißfest, da fadenverstärkt (3Längsfäden, 1 Sinusfaden) , Banddicke 0,06 mm , Für mittelschwere Verpackungen, ideal bei hohen Anforderungen an die Weiterreißfestigkeit, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,25*
1 Tag
189
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,68*
4 Tage
189
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 5,95*
Lager 260
189
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06531* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.