| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610947 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4234095001 EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270606040, Packband, fadenverstärkt , PVC-Trägerfolie , Naturkautschukkleber , Reißfest, da fadenverstärkt (3Längsfäden, 1 Sinusfaden) , Banddicke 0,06 mm , Für mittelschwere Verpackungen, ideal bei hohen Anforderungen an die Weiterreißfestigkeit, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Farbe: | farblos | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, QR4030235, PACKBAND |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,07* | € 5,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,07* | € 5,68* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,23* | € 5,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,31* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06531* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|