Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270308053, Trichter Polyeth. o.Sieb 3,2l 250mm m.Rand Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610883
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02367
EAN/GTIN:
     4103810023675
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270308053, Kunststofftrichter mit Aufhängeöse , Polyethylen (HDPE) , Öl-, kraftstoff- und säurebeständig , Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
208 GRAMM
Fassungsvermögen:
3,2 l
Einfüllöffnung Ø:
250 mm
Auslauf-Ø:
27 mm
Ausführung:
Mit Aufhängeöse
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2367
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Pressol, TRICHTER, 02367, 4103810023422, 02 367, 445472, 4103810023675, 1498261
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,22*
€ 4,84*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,34*
28 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,36*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,49*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.