Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233302153, Trennscheibe gerade A60TZ125x1mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610851
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     202401
EAN/GTIN:
     4014855143702
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233302153, Trennscheibe A 60 TZ Special für die Edelstahlbearbeitung , Hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit , Geringe Gratbildung , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen, Profilen und NE-Metallen, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Ø x Stärke:
125 x 1,0 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
202401
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Scheibe, TRENNSCHEIBE, 4014855029723, 1481225
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5103
25
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,85*
7 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,86*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 0,96*
3 Tage
2820
10
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
221161
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
224084
ab € 1,44*
Ähnlich
Klingspor
202400
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.