Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230902058, Schleifscheibe Normalkorund 300x40x76mm K36 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610798
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK3004076G
EAN/GTIN:
     4037073000312
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230902058, Schleifbockscheibe Normalkorund , Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss, Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6448 GRAMM
Abmessungen:
300 x 40 x 76 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK3004076G
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 300x40x76 korn 36, exzenter schleifscheibe, metall-exzenterschleifblatt 300 mm, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 300X40X76NK36, k.A., 121863, 5356852134, 4037073000312, NK3004076G, 776169, 1496561
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 50,77*
€ 61,41*
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 51,63*
€ 62,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 62,02*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 50,74*
€ 62,12*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.