Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230904037, Schleifscheibe mit Aussparung Silicium-Carbid 300x40x76mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-610781
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC3004076MMA
EAN/GTIN:
     4037073000435
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230904037, Schleifbockscheibe Silicium-Carbid , Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material (sprödes Material, NE-Metalle, Stein, Porzellan, Kunststoff) , Für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und hartes Material (HM, Hartguss), Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4600 GRAMM
Abmessungen:
300 x 40 x 76 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Ausführung:
Mit Aussparung 125 x 19 mm
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC3004076MMA
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 300 x 40 x 76, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852148, 4037073000435, SC3004076MMA, 776152, 1512379
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 56,88*
€ 70,89*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 57,27*
€ 71,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 71,99*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 56,82*
€ 72,69*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.