Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610528 Herst.-Nr.: 1433625 EAN/GTIN: 4007081330336 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248104397, Blindniet Edelstahl A2 Standard , Flachrundkopf , Hohlniet: Edelstahl A2 , Nietdorn: Edelstahl A2, Fabrikat: Gesipa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1624 GRAMM | Nietschaft d x l: | 3,2 x 10 mm | nietbare Materialstärke: | 5,06,5 mm | Bohrer-Ø: | 3,3 mm | Markenname: | GESIPA | Herstellername: | Gesipa Blindniettechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1433625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 flachkopf 3,2 x 10, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337 flachrundkopf, QR4029122, BLINDNIETEN, 4007081330336, 1505149 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,04368* | € 0,05848* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,08478* | € 0,10528* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,08438* | € 0,10528* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,08952* | € 0,11602* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1006* | € 0,1269* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|