| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610496 Herst.-Nr.: 17610 EAN/GTIN: 4103810176104 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270312033, Abschmiergerät Handpumpe , Pumpwerk , Förderschlauch 1500 mm , Saugrohr 510 mm , Für eine max. Eimerhöhe von 380 mm , Staubdeckel , Behälterbefestigung , Fettfolgekolben , Zum Befüllen der Einhand-Fettpresse Einhand-Fettpresse , Anschlussgewinde M10 x 1 , Düsenrohr, gerade , Hydraulikmundstück, Fabrikat: Pressol Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4750 GRAMM | passend für Eimer ca.: | 10 kg | Markenname: | Pressol | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 17610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, ABSCHMIERGERÄT,, 4103810176104, 1508177 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 118,72* | € 133,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,91* | € 133,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,94* | € 134,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 135,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,52* | € 135,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|