Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271504010, "Filterdruckregeler BR Standard, G1/4"" DN6, BG 30, PC-Behälter, EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610488
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     324.323
EAN/GTIN:
     4030875000146
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271504010, Filterdruckminderer , Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm , Gehäuse aus Zink-Druckguss , Behälter aus Polycarbonat (PC) , Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³ , Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint , Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) , Druckregler: vordruckunabhängig , Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden, Fabrikat: EWO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
830 GRAMM
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
50 m³/h
Nennweite DN:
6
Höhe:
230 mm
Markenname:
EWO
Herstellername:
EWO Armaturen-u. Autogengerätefabrik
Herstellerartikelnummer:
324323
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, filterregler g 1/4" 0,5-10 bar, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer ewo, Druckluftarmatur,, FILTERDRUCKMINDERER, 1740009270, 4030875000146, 1450132, 1512605
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,82*
€ 72,15*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 72,45*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 76,82*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 63,012*
€ 77,292*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.