Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271504103, "Druckregler BR Standard, G3/8"" DN6, BG 30 Manometer 0,5-10barEWO"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610481
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     323.333
EAN/GTIN:
     4030875000061
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271504103, Druckminderer , Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) , Gehäuse und Federdeckel aus Zink-Druckguss , Vordruckunabhängig , Mengenkompensation , Manometeranzeige: bar und psi , Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden , Maximaler Eingangsdruck: 25 bar , Druckregelbereich: 0,5 bis 10 bar , Betriebstemperatur: –10 °C bis +90 °C Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollteein Filter vorgeschaltet werden., Fabrikat: EWO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
60 m³/h
Nennweite DN:
6
Höhe:
130 mm
Markenname:
EWO
Herstellername:
EWO Armaturen-u. Autogengerätefabrik
Herstellerartikelnummer:
323333
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/8", Druckluftarmatur,, DRUCKMINDERER,, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, 1740009310, 4030875000061, 1450136, 1512325
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,52*
€ 51,64*
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 41,19*
€ 51,89*
€ 4,80*
ab € 41,93*
€ 53,16*
€ 4,80*
ab € 42,12*
€ 53,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,20*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.