Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610415 Herst.-Nr.: 480750 EAN/GTIN: 4008190072506 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243322130, Automatische Abisolierzange stripax® , Gehäuse aus Kunststoff , Abnehmbare Griffschalen , Stellt sich automatisch auf die Isolationsstärke ein , Keine Beschädigung der Leiter , Schneiden bis max. 6mm² , Längenanschlag bis 25 mm , Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation, Fabrikat: Weidmüller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 175 GRAMM | Ausführung: | Leiterquerschnitt 0,0810 mm² | Markenname: | Weidmüller | Herstellername: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 9005000000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², QR4028451, ABISOLIERZANGE,, 480750, 4008190072506, 1234819, 1485166 |
| | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,26* | € 53,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,21* | € 53,89* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,87* | € 54,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,15* | € 54,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,74* | € 63,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|