Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802406, Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 20-100Nm 9x12mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609791
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7600210
EAN/GTIN:
     4002805410011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802406, Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 20-100Nm 9x12mm GEDOREmit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017 Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
906 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
20 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
100 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
15 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
75 lbf·ft
Skaleneinteilung:
0,5 N·m
Antriebs-4-kant:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Länge:
375 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
WGNr.:
310
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 20-100nm 9x12mm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 4100-01, 4002805410011, 7600210, 671179, 1514987
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,56*
€ 139,21*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 114,68*
€ 140,54*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 143,32*
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 150,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,23*
€ 152,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 29,90*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 31,01*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,32*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,78*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 31,03*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,42*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,83*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.012,54*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,53*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.