Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802070, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 155-760Nm 3/4"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609781
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7670180
EAN/GTIN:
     4002805863015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802070, Drehmomentschlüssel DREMOMETER, in Kartonage, mit Prüfzertifikat , Drehmoment einstellbar , Lesbarüber Skala , Aluminium-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Vorteil: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Werteverschiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird. Mit Aufsteckrohr/en, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4460 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
155 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
760 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
105 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
560 lbf·ft
Skaleneinteilung:
10 N·m
4-kant-Antrieb:
3/4 Zoll
Länge:
8121403 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7670180
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel 155- 760nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 8563-01, 4002805863015, 7670180, 221183, 1503688
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 820,52*
€ 866,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 813,41*
€ 866,66*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 817,75*
€ 870,90*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 836,42*
€ 887,02*
Lager 260
87
Frei Haus
ab € 861,34*
€ 916,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,18*
€ 1.090,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,63*
€ 1.083,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,57*
€ 1.060,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,39*
€ 1.044,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,34*
€ 1.024,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,33*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,49*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,41*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.