Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802053, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER B 25-120Nm 1/2"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609776
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7683320
EAN/GTIN:
     4002805856116
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 1/2"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802053, Drehmomentschlüssel DREMOMETER, in Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Skala , Aluminium-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Vorteil: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Werteverschiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1750 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
25 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
120 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
15 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
90 lbf·ft
Skaleneinteilung:
5 N·m
4-kant-Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
462 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7683320
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, 8561-01, 4002805856116, 7683320, 541359, 1501257
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,81*
€ 328,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 328,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,77*
€ 329,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 330,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 348,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,96*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 59,95*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,49*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,73*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.