Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253602010, Präzisions-Messuhr M 2TOPD58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-608920
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2 TOP
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253602010, Präzisions-Messuhr, Käfer , Genauigkeit nach DIN 878 , Aus rostfreiem Stahl , Gehäuse aus Metall ,Einspannschaft (Ø 8 mm h6) gehärtet und geschliffen , Mit verstellbaren Toleranzmarken , DrehbaresZiffernblatt zur Nulleinstellung , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 M 2 TOP Lieferung: Im Etui., Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Außen-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Norm:
DIN 878
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
M 2 TOP
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, PRÄZISIONS-MESSUHR, 4031452101423, 1479829
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 32,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 32,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 33,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,35*
€ 33,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 33,83*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.