Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216101020, Körnersp. mitl. Slim Gr.08 MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608721
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     5469
EAN/GTIN:
     4019208000169
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216101020, Mitlaufende Körnerspitze Nr. 600 , Kleiner Gehäusedurchmesser , Spitzenwinkel 60° , Körper gehärtet und geschliffen , Laufspitze aus verschleißfestem Werkzeugstahl , Hohe Rundlaufgenauigkeit , Aufnahmeschaft lehrenhaltig geschliffen, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Größe:
08
MK:
4
A:
75,5 mm
B:
42 mm
D:
20 mm
G:
31,267 mm
K:
25 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
800 kg
max. Drehzahl:
6300 min-1
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
5469
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Röhm, KÖRNERSPITZE, 4019208000169, 1479716
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 181,68*
€ 210,03*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 210,05*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 211,03*
€ 4,90*
ab € 185,29*
€ 215,08*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 227,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,47*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 212,00*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 244,17*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 351,60*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 136,84*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 266,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.