Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212802025, Kreisschneider 00A Schaft MK3 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-607622
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21012003
EAN/GTIN:
     4033591019263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212802025, Kreisschneider, Typ 00/00a Kreisschneider System Marchner Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräg gestellte Messer. Mit GFS-Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. Lieferung: , Mit 1 Zentrierbohrer-Ø6 mm bei Typ 00 , Mit 1 Zentrierbohrer-Ø 8 mm bei Typ 00a , Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Typ:
00a
Schaftausführung:
Morsekegel 3
Schneidbereich:
30400 mm
Marke:
GfS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
21012003
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben, KREISSCHNEIDER, 4033591019263, 1480509
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 326,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 328,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 329,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 321,94*
€ 363,78*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 391,59*
€ 432,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,45*
€ 481,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.