Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4261203079, Messing-Hangschloss Nr. 116HB 30/45 Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606807
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 30  45
EAN/GTIN:
     4003482032404
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4261203079, Messing-Vorhangschloss Nr. 116 Profi , Massiver Messingkörper , Bügel stahlhart und doppelt verriegelt , Rostfreies Präzisionsschließwerk Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Burg Wächter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Größe:
30
Bügelstärke:
5 mm
Bügelhöhe innen:
45,0 mm
Markenname:
Burg-Wächter
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Herstellerartikelnummer:
3240
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zylinderschloss, VORHANGSCHLOSS, 4003482032404, 1490716, 116/HB 30 45, 116 HB 30 45, 03240, 168235
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,28*
Lager 260
56
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 14,71*
1
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,77*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 15,06*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,90*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 19,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,25*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,47*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
NI116HB 40 45
ab € 15,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.