Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221807303, Hohlbeitel DIN5142 6mm Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606506
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1431006
EAN/GTIN:
     4016649141062
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221807303, Hohlbeitel Nr. 1431 , Weißbuchenheft , Ulmer Form , Werkzeug-Spezialstahl , Geschmiedet und poliert , DIN 5242, Fabrikat: Kirschen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Klingenbreite:
6 mm
Norm:
DIN 5242
Markenname:
Kirschen
Herstellername:
Wilh. Schmitt Comp.
Herstellerartikelnummer:
1431- 6
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 6mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, HOHLBEITEL, 4016649141062, 1476858
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,25*
1
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 19,35*
1
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 19,72*
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 19,76*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,83*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.