Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233302056, Trennscheibe A24 Extra 180x3,0mm gera. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606461
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13490
EAN/GTIN:
     4014855162246
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233302056, Trennscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung , Schneller Schnitt und gute Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von Metall, auch in Vollmaterial einsetzbar, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Ø x Stärke:
180 x 3,0 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
8500 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13490
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, klingspor trennscheibe 180x3x22,23, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, TRENNSCHEIBE, A24EXTRA180X3, 4014855012510, 13490, 336919, 1490634
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,19*
1 Tag
250
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,34*
2 Tage
275
25
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,38*
1 Tag
250
25
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,38*
Lager 260
188
1
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188461
ab € 0,55*
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,59*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.