Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233002010, Fächerschleifscheibe Z 40SG gerade 115mm K40 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606341
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67684115
EAN/GTIN:
     4007220167618
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233002010, POLIFAN-Fächerschleifscheibe Z SG POWER STEELOX , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit , Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1140 GRAMM
Ø:
115 mm
Körnung:
40
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PFF 115 Z 40SG
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Schleif-Mopteller, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, 4007220167618, 1499548, PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX, 167618, 67684115, 535897
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,86*
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 3,00*
€ 3,88*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,05*
5 Tage
5141
10
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.