Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 10, Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 10 mm 2647680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542706
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647680
EAN/GTIN:
     4010886933435
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2133 T 10, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 10 mm 2647680 Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
230 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
14 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
10,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,52*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,66*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,67*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,06*
1
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.