Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 8, Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 8 mm 2647664


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647664
EAN/GTIN:
     4010886933411
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2133 T 8, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 8 mm 2647664 Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
12,0 mm
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
230 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
12 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,26*
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 17,14*
Lager 260
29
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,21*
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 17,45*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.