Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T 5/32AF, Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5/32AF 2647362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647362
EAN/GTIN:
     4010886932971
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 T 5/32AF, Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 5/32AF 2647362 Mit Aufhängeloch, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,121 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
5/32 Inch
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,37*
Lager 260
52
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,62*
6 Tage
52
€ 4,30*
ab € 7,69*
€ 11,20*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.