Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2142 TX, Gedore Schraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 6-tlg 2016559


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-542568
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016559
EAN/GTIN:
     4010886878569
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005 CT2-2142 TX, Schraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 6-tlg 2016559 Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2142 TX T15
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Stückliste (Text):
2142 TX T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, TORX®-Schraubendreher-Satz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 69,29*
€ 85,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,45*
€ 86,16*
Lager 260
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 86,55*
5 Tage
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 78,05*
€ 87,56*
6 Tage
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 79,14*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 TX T15
ab € 6,32*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T20
ab € 6,82*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T25
ab € 7,02*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T27
ab € 7,57*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T30
ab € 7,75*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T40
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.