Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2150 PZ, Gedore Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542413
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309149
EAN/GTIN:
     4010886895610
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 CT1-2150 PZ, Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309149 Perfekte Satzzusammenstellung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ, Mit Check-Tool-Einlage fürdas schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlageschwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
2150 4
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,63 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,71*
€ 57,19*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,45*
€ 57,19*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 46,67*
€ 57,32*
€ 4,90*
ab € 46,49*
€ 58,40*
Lager 260
32
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 61,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.