Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2150 PH, Gedore Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309130
EAN/GTIN:
     4010886895597
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 CT1-2150 PH, Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309130 Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH , Klingen aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt, 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul), Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
2150 4
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,63 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,63*
€ 57,19*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,68*
€ 57,32*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,20*
€ 57,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,12*
€ 58,40*
Lager 260
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 61,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.