Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2163 TX, Gedore Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542411
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309157
EAN/GTIN:
     4010886895634
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 CT1-2163 TX, Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309157 Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz, blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-2163 TX
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Innen-TX, No. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER, GEDORE, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,74*
€ 57,45*
3 Tage
3
pro Satz
€ 5,49*
ab € 49,67*
€ 57,46*
5 Tage
4
pro Stück
€ 5,39*
ab € 49,77*
€ 57,48*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,91*
€ 57,64*
Lager 260
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.040,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.