Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8581-01, Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1'' 600-1500 Nm 2311267


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-541351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2311267
EAN/GTIN:
     4002805930786
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8581-01, Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1'' 600-1500 Nm 2311267 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 Nm, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % undsomit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1 Zoll Vierkantantrieb mit StiftsicherungDIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 Nm, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalbdes Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauerund hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9550 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
30 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
1500 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
600 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
600-1500 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
EK
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
71 mm
Gesamtlänge [mm]:
932 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1473 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
60,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
40 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
925 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
10,8 kg
Norm:
DIN 3120 - B 25
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, GEDORE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,07*
€ 1.286,06*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.209,67*
€ 1.286,07*
€ 4,90*
ab € 1.217,29*
€ 1.288,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.214,23*
€ 1.294,22*
Lager 260
15
Frei Haus
ab € 1.322,48*
€ 1.404,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,41*
€ 1.671,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,53*
€ 1.659,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,03*
€ 1.617,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,50*
€ 1.591,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,48*
€ 1.573,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,33*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,49*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,41*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.