Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS M/N FH BLUE, Gedore Drehmomentschrauber Typ S 20-120 cNm 7718050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-440008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718050
EAN/GTIN:
     4002805757017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

QS M/N FH BLUE, Drehmomentschrauber Typ S 20-120 cNm 7718050 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 120 cNm, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber- mit Monoskala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126- C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug,Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Modelle im Bereich von 0,2 Nm bis 9 Nm, weitere Modelle in lbf·in und ozf·in erhältlich, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ Quickset, Modelle No.Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-120 cN.m
Einsatzbereich:
Montage
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
25,4 mm
Gesamtlänge [mm]:
169 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,165 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 152,33*
€ 183,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 184,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 184,58*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,26*
€ 184,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 195,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.