Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSN 600 FH, Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1,2-6 Nm 060300 1400169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-440006
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

QSN 600 FH, Drehmomentschrauber S 1/4" 1,2-6 Nm 060300 1400169 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1,2 - 6 Nm, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 TypII Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, AutomatischeRückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch Positiv-Lock -Systemfixiert automatisch den eingestellten Wert, 4 Modelle im Bereich von 0,08 Nm bis 9 Nm, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSN, Modelle No. QSN 600FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO6789, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
454 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
6 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
1-6 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
196 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,335 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 206,32*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 206,34*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 207,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 207,79*
Lager 260
51
Frei Haus
ab € 205,80*
€ 230,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.