Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 13x17, Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 13x17 mm 6520750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439878
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6520750
EAN/GTIN:
     4010886652077
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626 13x17, Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 13x17 mm 6520750 Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
626 S 2
Antriebssechskant [metrisch]:
15,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
18,5 mm
Einstecktiefe 1:
11,0 mm
Einstecktiefe 2:
14,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
19 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
23 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 x 17 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 17,53*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 17,55*
1
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,77*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 13,43*
€ 17,87*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.