Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34 13x16, Gedore Doppel-Gelenkschlüssel mit 6298980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
detail
Artikel-Nr.:
     260W-439808
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6298980
EAN/GTIN:
     4010886629895
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34 13x16, Doppel-Gelenkschlüssel mit 6298980 • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil• Extra großer Schwenkbereich• Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
308 GRAMM
Außenmaß (d1) mm:
19.2
Außenmaß (d2) mm:
22.9
Drehstift 26 D:
10
Drehstift 26 RS:
2
Durchmesser 1 mm:
19,2
Durchmesser 2 mm:
22,9
Gesamtlänge mm:
275
Länge (L, L1) mm:
275
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 2 mm:
13 x 16
Schlüsselweite_bis mm:
16
Schlüsselweite_von mm:
13
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Doppelgelenkschluessel, DOPPEL-GELENKSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.