Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 RS 2, Gedore Stufendrehstift 240 mm, Ø 8 + 10 mm 6219430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439677
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6219430
EAN/GTIN:
     4010886621943
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26 RS 2, Stufendrehstift 240 mm, Ø 8 + 10 mm 6219430 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
149 GRAMM
Ausführung:
ganz gehärtet
Drehstift-Ø 1:
8,00 mm
Drehstift-Ø 2:
10,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,149 kg
Oberfläche:
verchromt
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), STUFENDREHSTIFT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,93*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,05*
Lager 260
88
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,07*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,18*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.