Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 25x28, Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 25x28 mm 6055730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-439271
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055730
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4 25x28, Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 25x28 mm 6055730 Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
273 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite [mm]:
41 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
288 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
36,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
41 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11,6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,273 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
25x28 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
25 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DOPPELRINGSCHLÜSSEL
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 17,82*
€ 23,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 26,03*
1
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 27,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,31*
€ 27,25*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,95*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,80*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,35*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,14*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,42*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.