Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT100 FH BLUE, Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm 017500 7096460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-407752
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096460
EAN/GTIN:
     4002805758106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TT100 FH BLUE, Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm 017500 7096460 Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area)konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
274 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Drehmoment (max.) [cN·m]:
100 cN·m
Drehmoment (max.) [N·m]:
1 N·m
Drehmoment (max.) [ozf·in]:
140 ozf·in
Drehmoment (min.) [cN·m]:
20 cN·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,2 N·m
Drehmoment (min.) [ozf·in]:
28 ozf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
20-100 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,2-1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [ozf·in]:
28-140 ozf·in
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Skaleneinteilung [cN·m]:
5 cN·m
Skaleneinteilung [ozf·in]:
5 ozf·in
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 188,77*
€ 208,42*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 209,31*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,92*
€ 211,43*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 216,66*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 195,93*
€ 220,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.