Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT50 FH BLUE, Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4'' 10-50 cNm 7096380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-347458
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096380
EAN/GTIN:
     4002805758052
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TT50 FH BLUE, Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4'' 10-50 cNm 7096380 Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area)konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
265 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Drehmoment (max.) [cN·m]:
50 cN·m
Drehmoment (max.) [N·m]:
0,5 N·m
Drehmoment (max.) [ozf·in]:
70 ozf·in
Drehmoment (min.) [cN·m]:
10 cN·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,1 N·m
Drehmoment (min.) [ozf·in]:
14 ozf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
10-50 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,1-0,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [ozf·in]:
14-70 ozf·in
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Skaleneinteilung [cN·m]:
2 cN·m
Skaleneinteilung [ozf·in]:
2 ozf·in
Ursprungsland:
England
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,41*
€ 206,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,30*
€ 207,70*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 208,62*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 210,76*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 211,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.