Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160SK PH 1, Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschl. PH 1 1845292


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-295354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845292
EAN/GTIN:
     4010886857267
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160SK PH 1, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschl. PH 1 1845292 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindungvon Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Ja
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Ausführung:
mit Schlagkappe
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2-M3
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,086 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,19*
4 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,57*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.